TEAFLEX - TEA6BBF12P11 CURVA 45?IP66 BF12 PG11 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Modello - Curvato 45° 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione della filettatura - PG11 
- Tipo di connessione - Filettato 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8030343126749
Codice prodotto
TEA6BBF12P11
Cod. produttore
6BBF12P11
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 45°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG11
Tipo di connessione:
Filettato
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì