pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BAD1210 RACC.ADATTATORE NERO IP66 1210

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide, rinforzata con fibra di vetro

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343137349

Codice prodotto

TEA6BAD1210

Cod. produttore

6BAD1210

Produttore

TEA

Materiale (del corpo):

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide, rinforzata con fibra di vetro

Superficie:

Non trattato

Modello:

Lineare

Le riduzioni TEAFLEX della serie AD sono costruite con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio. Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegate come riduttori delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatte per installazioni industriali.