TEAFLEX - TEA155FF28 PRESSACAVO PG29 24 -28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Protezione della superficie - Nichelato
Senza alogeni - sì
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
8030343088320
Codice prodotto
TEA155FF28
Cod. produttore
155FF28
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.