TEAFLEX - TEA154FF20 PRESSACAVO PG21 17 -20,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Qualità del materiale - Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli - sì
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8030343088269
Codice prodotto
TEA154FF20
Cod. produttore
154FF20
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.