TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK905302 PONTICELLO JB5-2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di morsetti ponticellati - 2 
- Corrente nominale In - 32 A 
- Colore - Arancione 
- Metodo di montaggio - Inseribile 
- Tensione nominale - 1000 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3472599097551
Codice prodotto
TYCK905302
Cod. produttore
K905302
Produttore
TYC
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Tensione nominale:
1000 V
TE CONNECTIVITY: PONTICELLO JB5-2, Ponticello per morsetti componibili


