TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK900001 BLOCCHETTO ARRESTO BAM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Materiale - Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
3472599097254
Codice prodotto
TYCK900001
Cod. produttore
K900001
Produttore
TYC
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
TE CONNECTIVITY: BLOCCHETTO ARRESTO BAM4, Terminale di fissaggio per morsetti componibili


