pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK526020 MORSETTO ZS95-BL

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK526020 MORSETTO ZS95-BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 95...95 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 120...120 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472595260201

Codice prodotto

TYCK526020

Cod. produttore

K526020

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

95...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

232 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

120...120 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

50...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

no

Larghezza:

87 mm

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

26 mm

Morsetto componibile passante, marca TE CONNECTIVITY ITALIA DISTRIBUTION SRL, modello TYCK526020 - MORSETTO ZS95-BL