TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK516150 MORSETTO ZS35-PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...35 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Colore - Giallo-Verde
Confezione
20 PZ
EAN
3472595161508
Codice prodotto
TYCK516150
Cod. produttore
K516150
Produttore
TYC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
35...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
59 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
16 mm