pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508410 MORSETTO ZS4-SF1

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508410 MORSETTO ZS4-SF1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472595084104

Codice prodotto

TYCK508410

Cod. produttore

K508410

Produttore

TYC

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

630 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

59.7 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8 mm

Morsetto componibile portafusibili, marca TE CONNECTIVITY ITALIA DISTRIBUTION SRL, modello TYCK508410 - MORSETTO ZS4-SF1