TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK506150 MORSETTO ZS6-PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...6 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Colore - Giallo-Verde
Confezione
1 PZ
EAN
3472595061501
Codice prodotto
TYCK506150
Cod. produttore
K506150
Produttore
TYC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
59.5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
6 mm