TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505150 MORSETTO ZS4-PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...4 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Colore - Giallo-Verde
Confezione
1 PZ
EAN
3472595051502
Codice prodotto
TYCK505150
Cod. produttore
K505150
Produttore
TYC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
41.4 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
5.2 mm