TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017674011 PONTICELLO IP20 BJMI5D 10 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
3472591767407
Codice prodotto
TYCEN017674011
Cod. produttore
EN017674011
Produttore
TYC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì