TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017666401 PONTICELLO IP20 BJMI6 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 110 A
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
3472591766646
Codice prodotto
TYCEN017666401
Cod. produttore
EN017666401
Produttore
TYC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
110 A
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì