TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017322005 METRO DI PROFILATO PR30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 75 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Superficie - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
3472591732207
Codice prodotto
TYCEN017322005
Cod. produttore
EN017322005
Produttore
TYC
Modello:
Guida DIN 75 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Altri