TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN012512916 MORSETTO M16/12.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 85 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...25 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
3472591251296
Codice prodotto
TYCEN012512916
Cod. produttore
EN012512916
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
85 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
12 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45.5 mm