TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011518505 MORSETTO M4/6.DE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di componente - Configurabile
Corrente nominale In - 26 A
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
3472591151855
Codice prodotto
TYCEN011518505
Cod. produttore
EN011518505
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di componente:
Configurabile
Corrente nominale In:
26 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
6 mm
Profondità:
65.5 mm


