TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN010503114 MORSETTO M4/6 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.22...4 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Corrente nominale In - 32 A 
- Colore - Nero 
- Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
3472591050318
Codice prodotto
TYCEN010503114
Cod. produttore
EN010503114
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.22...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
44.5 mm