TCI SRL - TCIC6PM8 C6PM8 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 6 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 25 mm
Lunghezza - 70 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250949
Codice prodotto
TCIC6PM8
Cod. produttore
C6PM8
Produttore
TCI
Capacità:
6 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
25 mm
Lunghezza:
70 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio