TCI SRL - TCIC16PM8 C16PM8 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 16 µF
Modello - Condensatore permanente
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 35 mm
Con morsetto ad innesto - no
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250642
Codice prodotto
TCIC16PM8
Cod. produttore
C16PM8
Produttore
TCI
Capacità:
16 µF
Modello:
Condensatore permanente
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
35 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
74 mm
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio