TCI SRL - TCI183202M EPC 70 BI-M ALIMENTATORE ELETTRONICO HID


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250536
Codice prodotto
TCI183202M
Cod. produttore
183202M
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Alimentatori elettronici compatti per lampade a scarica, da incorporare. Alimentatore elettronico da incorporare, classe I. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Efficienza energetica: A2. Capacità di carico ammessa: 20 - 120 pF. Lunghezza massima dei cavi per la connessione della lampada: 2 m. Frequenza d’esercizio: 173 Hz. Entrata ed uscita sullo stesso lato con morsetti rapidi a molle fermafili con apertura a leva 0,75 - 2,5 mm2. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4. Schermato contro i radiodisturbi. Incremento del 50% sulla vita della lampada. Risparmio energetico fino al 25% rispetto all’utilizzo di alimentatori convenzionali. Il cablaggio dell’alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppio isolamento adatto ad impulsi da 5 kV. Protezione contro le extra tensioni di rete. Protezione in caso di disconnessione della lampada. Protezione in caso di lampada guasta. Protezione in caso di lampada a fine vita.