pagina iniziale

TCI SRL - TCI183200M EPC 35 BI-M ALIMENTATORE ELETTRONICO HID

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703250505

Codice prodotto

TCI183200M

Cod. produttore

183200M

Produttore

TCI

Applicazione:

Lampada ad alogenuri metallici

Alimentatori elettronici compatti per lampade a scarica, da incorporare. Alimentatore elettronico da incorporare, classe I. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Efficienza energetica: A2. Capacità di carico ammessa: 20 - 120 pF. Lunghezza massima dei cavi per la connessione della lampada: 2 m. Frequenza d’esercizio: 173 Hz. Entrata ed uscita sullo stesso lato con morsetti rapidi a molle fermafili con apertura a leva 0,75 - 2,5 mm2. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4. Schermato contro i radiodisturbi. Incremento del 50% sulla vita della lampada. Risparmio energetico fino al 25% rispetto all’utilizzo di alimentatori convenzionali. Il cablaggio dell’alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppio isolamento adatto ad impulsi da 5 kV. Protezione contro le extra tensioni di rete. Protezione in caso di disconnessione della lampada. Protezione in caso di lampada guasta. Protezione in caso di lampada a fine vita.