TCI SRL - TCI183044V P 70 HI-HS ALIMENTATORE HID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70...70 W
Lampada - Universale
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8010703251618
Codice prodotto
TCI183044V
Cod. produttore
183044V
Produttore
TCI
Potenza della lampada:
70...70 W
Lampada:
Universale
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.