TCI SRL - TCI183036 P 100 HI-HS ALIMENTATORE HID


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza - 100...100 W
Tensione nominale - 220...240 V
Larghezza - 66 mm
Altezza - 53 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8010703250291
Codice prodotto
TCI183036
Cod. produttore
183036
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza:
100...100 W
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
66 mm
Altezza:
53 mm
Lunghezza:
117 mm
Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.