TCI SRL - TCI181211 SR-2303B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010703872530
Codice prodotto
TCI181211
Cod. produttore
181211
Produttore
TCI
DALI DT6 dimmer • Doppia morsettiera lato rete e DALI per rimando ad altra interfaccia • Caratteristiche della regolazione DALI (0/0,1 - 100 %) • Adatto per carichi LED in tensione • 4 canali d’uscita controllabili via DALI: - max. 60 W - 12 V; - max. 120 W - 24 V; - max. 180 W - 36 V • Compatibile con interfacce DALI standard • L’indirizzo DALI può essere assegnato manualmente e visualizzato tramite display digitale.


