TCI SRL - TCI180426 ETDU29 DIMMER SCAT DERIVAZIONE PER LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore elettronico di luce
Confezione
1 PZ
EAN
8010703701700
Codice prodotto
TCI180426
Cod. produttore
180426
Produttore
TCI
Modello:
Regolatore elettronico di luce
SED 4.5A R57 Dimmer in bassa tensione per strisce LED Dimmer tipo PWM in bassa tensione da incorporare. Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza 12 ÷ 24 V. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III. Morsetti dientrata e uscita su lati contrapposti, sezione morsetto 2,5 mm2 / AWG13. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; all’ingresso, inversione polarità; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Modalità di funzionamento Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante funzione PUSH LV, Interfaccia 1...10 V (I=0,4 mA) o potenziometro da 100 Kohm. Uscita regolata tramite PWM 250 Hz. Selezione dellamodalità di regolazione (1...10 V o Push) tramite dip-switch posizionato sotto al coprimorsetto. Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante la funzione PUSH (secondario, pulsante 24 V): - una pressione breve per accendere e spegnere. - una pressione prolungata per aumentare o diminuire l’intensità luminosa. - la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi. - per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comandodesiderato; - ripristino del livello di regolazione al ritorno dell’alimentazione. La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all’ultimo trasformatore, deve essere max. 15 m / 49 ft. In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m / 49 ft, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 100 - 240 V. ATTENZIONE: usare solo pulsanti di tipo normalmente aperti privi di spia luminosa incorporata. Provvisto di morsetto specifico per la regolazione collegando un potenziometro elettronico 1...10 Vdc (dimmerazione locale 1…10 V, per connessioni esterne all’apparecchio garantire il doppio isolamento).


