TCI SRL - TCI151411 DC MAXI JOLLY US ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...72 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Dimmerabile 1-10 V - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8010703377363
Codice prodotto
TCI151411
Cod. produttore
151411
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...72 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
67 mm
Lunghezza:
124 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile con push-button:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II