TCI SRL - TCI151409 DC MAXI JOLLY HV DALI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8010703379053
Codice prodotto
TCI151409
Cod. produttore
151409
Produttore
TCI
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY HV DALI). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DC MAXI JOLLY HV DALI). Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY HV DALI BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DC MAXI JOLLY HV DALI BI). PFC attivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8mm (DC MAXI JOLLY HV DALI). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extratensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.



