TCI SRL - TCI149240 TO 60K TRASFORMATORE TOROIDALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 60...60 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso - 230...230 V
Altezza - 32 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703551206
Codice prodotto
TCI149240
Cod. produttore
149240
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
60...60 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
32 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Cavo di collegamento senza connettore
Tipo di collegamento lato secondario:
Cavo di collegamento senza connettore
Protezione corto-circuito:
no
Diametro:
88 mm
Protezione da sovraccarico:
no
Protezione da sovratemperatura:
no


