TCI SRL - TCI149070 TO 35K TRASFORMATORE TOROIDALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 35...35 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso - 230...230 V
Altezza - 32 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703551176
Codice prodotto
TCI149070
Cod. produttore
149070
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
35...35 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
32 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Protezione corto-circuito:
sì
Diametro:
75 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio



