TCI SRL - TCI149058 TO 70 TRASFORMATORE TOROIDALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 70...70 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso - 240...240 V
Altezza - 50 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703551169
Codice prodotto
TCI149058
Cod. produttore
149058
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
70...70 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso:
240...240 V
Altezza:
50 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Diametro:
72 mm
Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C. A richiesta disponibile versione 240 V. A richiesta disponibile versione 24 V o altre.



