TCI SRL - TCI147935 TO 50TR TRASFORMATORE TOROIDALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 50...50 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso - 230...230 V
Altezza - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703550933
Codice prodotto
TCI147935
Cod. produttore
147935
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
50...50 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
30 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Diametro:
78 mm
Colore:
Grigio
Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C. A richiesta disponibile versione 240 V. A richiesta disponibile versione 24 V o altre.



