TCI SRL - TCI147330 TO 50SI.VF TRASFORMATORE TOROIDALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 50...50 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso - 230...230 V
Altezza - 45 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703550476
Codice prodotto
TCI147330
Cod. produttore
147330
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
50...50 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
45 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Protezione corto-circuito:
sì
Diametro:
68 mm
Colore:
Grigio