TCI SRL - TCI147190 TO 150V TRASFORMATORE TOROIDALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso - 230...230 V
Altezza - 45 mm
Trasformatore di sicurezza - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8010703550391
Codice prodotto
TCI147190
Cod. produttore
147190
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
45 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Protezione corto-circuito:
sì
Diametro:
98 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio