pagina iniziale

TCI SRL - TCI141050 STC 8W 350MA HPFU

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 0...8 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Altezza - 21 mm

  • Larghezza - 31 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703350601

Codice prodotto

TCI141050

Cod. produttore

141050

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

0...8 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Altezza:

21 mm

Larghezza:

31 mm

Lunghezza:

58 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Corrente regolata -8 % +5 % incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi