TCI SRL - TCI127911 DC 200W 24V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Altezza - 47 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8010703371453
Codice prodotto
TCI127911
Cod. produttore
127911
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
47 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
78 mm
Lunghezza:
256 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I



