pagina iniziale

TCI SRL - TCI127910 DC 180W12V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Corrente di uscita - 1660...1660 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Altezza - 47 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703376304

Codice prodotto

TCI127910

Cod. produttore

127910

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Corrente di uscita:

1660...1660 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza:

47 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

78.3 mm

Lunghezza:

256 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Classe di protezione:

I

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatore indipendente IP66, per uso interno ed esterno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.