TCI SRL - TCI127550 DC MAXI JOLLY HC MD ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Adatto per tensione continua (lato primario) - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703375413
Codice prodotto
TCI127550
Cod. produttore
127550
Produttore
TCI
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



