TCI SRL - TCI127486 PROFESSIONALE 42 BI ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 3...44 V
Potenza di uscita - 13...42 W
Corrente di uscita - 300...1050 mA
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703369832
Codice prodotto
TCI127486
Cod. produttore
127486
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
3...44 V
Potenza di uscita:
13...42 W
Corrente di uscita:
300...1050 mA
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
33.5 mm
Lunghezza:
97 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no