TCI SRL - TCI127480N PROFESSIONALE 34 ALIMENTATORE ELETTRONIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8010703385610
Codice prodotto
TCI127480N
Cod. produttore
127480N
Produttore
TCI
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (PROFESSIONALE 34). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (PROFESSIONALE 34). Alimentatore da incorporare (PROFESSIONALE 34 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I (PROFESSIONALE 34 BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5/7 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 2 mm - max. 11 mm (PROFESSIONALE 34). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro leextra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.



