TCI SRL - TCI127447 MINI MD 700 LP ALIMENTATORE ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703375178
Codice prodotto
TCI127447
Cod. produttore
127447
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
108 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



