TCI SRL - TCI127414 DC MAXI JOLLY HV ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Adatto per tensione continua (lato primario) - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703378957
Codice prodotto
TCI127414
Cod. produttore
127414
Produttore
TCI
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I