TCI SRL - TCI127413 DC MAXI JOLLY US DALI ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...74 V
Potenza di uscita - 25...60 W
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703373532
Codice prodotto
TCI127413
Cod. produttore
127413
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...74 V
Potenza di uscita:
25...60 W
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
124 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II