TCI SRL - TCI127409 DC MAXI JOLLY HV DALI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...112 V
Potenza di uscita - 28...60 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703377523
Codice prodotto
TCI127409
Cod. produttore
127409
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...112 V
Potenza di uscita:
28...60 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
124 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II



