pagina iniziale

TCI SRL - TCI127402 SMART 70 ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 25...85 V

  • Potenza di uscita - 26...70 W

  • Corrente di uscita - 300...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703372702

Codice prodotto

TCI127402

Cod. produttore

127402

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

25...85 V

Potenza di uscita:

26...70 W

Corrente di uscita:

300...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

63.5 mm

Lunghezza:

115.5 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (SMART). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SMART). Alimentatore da incorporare (SMART BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I (SMART BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (SMART). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.