TCI SRL - TCI127362 ATON 30/250-700 ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 250...250 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703369252
Codice prodotto
TCI127362
Cod. produttore
127362
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
250...250 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
187 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I