TCI SRL - TCI127330 SUPERSLIM ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...52 V
Potenza di uscita - 18...25 W
Corrente di uscita - 350...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza - 12.9 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703366510
Codice prodotto
TCI127330
Cod. produttore
127330
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...52 V
Potenza di uscita:
18...25 W
Corrente di uscita:
350...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza:
12.9 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
19.6 mm
Lunghezza:
299 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no



