pagina iniziale

TCI SRL - TCI127240 SIRIO 150/200-700 BI ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 105...270 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Corrente di uscita - 300...300 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703360952

Codice prodotto

TCI127240

Cod. produttore

127240

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

105...270 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Corrente di uscita:

300...300 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

40 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

227 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20 (SIRIO 150). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SIRIO 150). Alimentatore da incorporare (SIRIO 150 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (SIRIO 150 BI). PFC attivo. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (SIRIO 150). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. I drivers sono disponibili con tropicalizzazione su richiesta (aggiungendo CC al codice articolo).