TCI SRL - TCI127230 SIRIO 150/200-700 ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 105...270 V
Potenza di uscita - 54...150 W
Corrente di uscita - 200...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 40 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703361270
Codice prodotto
TCI127230
Cod. produttore
127230
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
105...270 V
Potenza di uscita:
54...150 W
Corrente di uscita:
200...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
40 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
240 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II