TCI SRL - TCI127134 DC 20W 500MA W HPF ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 22...40 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703365759
Codice prodotto
TCI127134
Cod. produttore
127134
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
22...40 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II



