TCI SRL - TCI127109 MICRO MD 270 BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 198...264 V
Potenza di uscita - 9.7...9.7 W
Corrente di uscita - 270...270 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21.2 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703376274
Codice prodotto
TCI127109
Cod. produttore
127109
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
198...264 V
Potenza di uscita:
9.7...9.7 W
Corrente di uscita:
270...270 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
79 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



